| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-6809415 Herst.-Nr.: 829068-1 EAN/GTIN: 5059040399501 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Schraubverriegelung Zur Verwendung mit = D-Sub-Steckverbinder Serie = AMPLIMITE
Verschiedene Schraubverriegelungen und Schraubverriegelungskits für AMPLIMITE D-Sub-Steckverbinder. Eine Serie von einzelnen Schraubverriegelungen und Schraubverriegelungskits für den Einsatz mit AMPLIMITE D-Sub-Steckverbindern. Diese AMPLIMITE-Schraubverriegelungen sind erhältlich mit einer Vielzahl von Gewindegrößen und Gewindelängen, Details siehe Tabelle. Schraubverriegelungen sind einzeln oder als Kits erhältlich. Die Schraubensicherungssätze bestehen aus 1 x Sicherungsschraubenbaugruppe, die jeweils aus 1 x Schraubensicherung, Sechskantmutter, Federring und Unterlegscheibe besteht, außer Teilenummern ; 680-9257 680-9257 und ; 6238 6238 , die keine Unterlegscheibe haben. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Schraubverriegelung | Zur Verwendung mit: | D-Sub-Steckverbinder | Serie: | AMPLIMITE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, 6809415, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder Zubehör, TE Connectivity, 8290681, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connector Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 2,69* | € 3,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 2,32* | € 5,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|