Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Schraub- &amp, -Schiebeverschluss, AMPLIMITE, 5 mm, M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1187871
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     829068-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-SUB-Schraube
SUB-D-Schraube
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Produktpalette: AMPLIMITE
  • Steckverbindergehäusegröße: -
  • Gewindemaß - Metrisch: M3
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, D-Sub-Schraub, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Schiebeverschlüsse, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 829068-1, 1187871, 118-7871
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 3,88*
    € 5,43*
    Lager 139
    737
    1
    € 14,99*
    ab € 2,32*
    € 5,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.