Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Crimpbuchse
>
Artikel
TE Connectivity AMPLIMITE HDP-22 Sub-D Steckverbinderkontakt, Stecker, Crimpanschluss, Messing, Gold über Nickel, 28
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6809692
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
1658670-1
EAN/GTIN:
5060641241793
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Gender = Stecker
Drahtgröße = 28 → 22 AWG
Anschlussart = Crimp
Kontakttyp = Signal
Serie = AMPLIMITE HDP-22
Kontaktgröße = 22
Rast-Crimpkontakte AMPLIMITE Größe 22 DF für D-Sub-Steckverbinder der Serie HDP-22. Rast-Crimpkontakte AMPLIMITE Größe 22 DF für D-Sub-Steckverbinder der Serie HDP-22. Diese Rast-Crimpkontakte in Größe 22 DF sind präzisionsgeformt und für einen Drahtgrößenbereich von 28–22 AWG (0,4 bis 0,08 mm ;sup>2 ;/sup>) geeignet. Die Stift-Crimpkontakte bestehen aus Messing, und die Buchsenkontakte bestehen aus Phosphorbronze. Diese Kontakte sind wie folgt beschichtet: Best.-Nr. ; 680-9692 680-9692 , ; 270-9838 270-9838 , ; 718-1207 718-1207 und ; 314-8010 314-8010 sind zweifach beschichtet mit 0,00076 Gold. Best.-Nr. ; 798-1322 798-1322 , ; 270-9850 270-9850 und ; 314-8026 314-8026 mit Duplex-Hauchvergoldung Hand-Crimpzange PRO-CRIMPER II siehe Best.-Nr. ; 314-8032 314-8032 Einfüge-/Ausziehwerkzeug: siehe Best.-Nr. ; 446-822 446-822. Stift- und Buchsen-Crimpkontakte. Für Drahtgrößen von 28 bis 22 AWG (0,08 – 0,4 mm ;sup>2 ;/sup>). Zur Verwendung mit Crimpzange Bestell-Nr. ; 314-8032 314-8032 und Setz-/Ausziehwerkzeug Bestell-Nr. ; 446-822 446-822 .
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Drahtgröße:
28 → 22 AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontakttyp:
Signal
Serie:
AMPLIMITE HDP-22
Kontaktgröße:
22
... >
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
D-Sub Kontakte
Weitere Suchbegriffe:
6809692
,
Steckverbinder
,
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
,
D-Sub Kontakte
,
TE Connectivity
,
16586701
,
Connectors
,
USB, D Sub & Computing Connectors
,
D Sub Contacts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP PRO-CRIMPER III Hand Tool Frame
TE Connectivity
354940-1
ab € 110,97*
Zubehör
TE Connectivity AMPLIMITE HDP-22 Sub-D Steckverbinderkontakt, Stecker, Crimpanschluss, Messing, Gold über Nickel, 28
TE Connectivity
1658670-2
ab € 0,92*
Zubehör
TE Connectivity CERTI-CRIMP II Hand Crimpzange 0.08mm² → 0,3mm², 0.08 → 0.3mm² / 28 → 26AWG für AMPLIMITE
TE Connectivity
91520-1
ab € 850,42*
Zubehör
TE Connectivity PRO-CRIMPER III Hand Crimpzange / 28 → 22AWG
TE Connectivity
90800-1
ab € 252,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen