Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium HE30TF Stab, Ø 1/4Zoll, Länge 24Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-681047
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     681047
EAN/GTIN:
     5056111929537
Suchbegriffe:
681047
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Stab
Material = Aluminium HE30TF
Länge = 24Zoll
Stangen-Durchmesser = 1/4Zoll
Härte = 95 HB
Wärmeleitfähigkeit = 180W/mK

Stab: BS1474 HE30TF (1987), BSEN 754-5 608 2T6 Stange, rechteckig: BS1474 HE9 TF (1987), BSEN 754-5-606-3T6 Stange, quadratisch: BS1474 HE30 (1987), BSEN 754-5 608 2T6. Aluminiumstange und -stange von RS Pro. Eine mittelfeste Legierung mit guter Korrosionsbeständigkeit. RS PRO RS Pro-Stäbe und -Stangen in einer Reihe von Größen und Längen.
Weitere Informationen:
Form:
Stab
Material:
Aluminium HE30TF
Länge:
24Zoll
Stangen-Durchmesser:
1/4Zoll
Härte:
95 HB
Wärmeleitfähigkeit:
180W/mK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,87*
€ 17,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,60*
€ 17,37
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 13,57*
€ 16,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,87*
€ 15,32
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 12,16*
€ 14,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,55*
€ 13,74
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 10,50*
€ 12,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.