Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Stab, Ø 1/2Zoll, Länge 24Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-681053
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     681053
EAN/GTIN:
     5056111929544
Suchbegriffe:
681053
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Stab
Material = Aluminium
Länge = 24Zoll
Stangen-Durchmesser = 1/2Zoll
Materialqualität = HE30TF
Härte = 95 HB
Dichte = 2.7g/cm³

Stab: BS1474 HE30TF (1987), BSEN 754-5 608 2T6 Stange, rechteckig: BS1474 HE9 TF (1987), BSEN 754-5-606-3T6 Stange, quadratisch: BS1474 HE30 (1987), BSEN 754-5 608 2T6. Aluminiumstange und -stange von RS Pro. Eine mittelfeste Legierung mit guter Korrosionsbeständigkeit. RS PRO RS Pro-Stäbe und -Stangen in einer Reihe von Größen und Längen.
Weitere Informationen:
Form:
Stab
Material:
Aluminium
Länge:
24Zoll
Stangen-Durchmesser:
1/2Zoll
Materialqualität:
HE30TF
Härte:
95 HB
Dichte:
2.7g/cm³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,37*
€ 51,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,99*
€ 49,97
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 39,06*
€ 46,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,36*
€ 44,46
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 35,36*
€ 42,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,21*
€ 39,52
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 30,15*
€ 35,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,09*
€ 35,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,41*
€ 30,24
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.