Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Fulleon ABS Rot Brandmelder, Glasbruch, Meldestelle für Feueralarm, T 53 mm, B 87mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Fulleon ABS Rot Brandmelder, Glasbruch, Meldestelle für Feueralarm, T 53 mm, B 87mm
Eaton Eaton Fulleon ABS Rot Brandmelder, Glasbruch, Meldestelle für Feueralarm, T 53 mm, B 87mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6812818
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CXL/GP/R/WP
EAN/GTIN:
     5018987343886
Suchbegriffe:
Brandmelder
Feueralarm
Feuermelder
Handfeuermelder
Farbe = Rot
Call Point vom Typ = Meldestelle für Feueralarm
Innen/Außen = Außenbereich
Betriebsart = Glasbruch
Rücksetzbar = Ja
Element Material = Glas
Box Material = ABS
Tiefe = 53 mm
Höhe = 87 mm
Breite = 87mm
Besondere Merkmale = BS5839
Serie = Eaton Fulleon

Fulleon CXL Feueralarm-Handfeueralarmrufpunkte. Die Fulleon CXL-Serie von manuellen Anrufanschlüssen wurde für den Einsatz im Brandfall oder in anderen Notfällen entwickelt, indem sie den Bewohnern eine Schnittstelle zur Aufnahme von Evakuierungsverfahren, zur Freigabe von Gas oder zur Notentriegelung der Tür bietet. Die CXL-Anschlusspunkte sind für moderne Feuerlöschsysteme geeignet und werden standardmäßig mit Glas- und Kunststoffelementen sowie einer Reset-/Prüftaste geliefert. Integrierte LED-Anzeigen bieten eine erhöhte Flexibilität für verschiedene Anwendungen. Die rückseitige Box dieses Call Point-Systems ist einfach zu installieren und ist für die Oberflächenmontage geeignet und in einer Reihe von Farben erhältlich, einschließlich Rot, Weiß, Grün, Gelb und Blau. Eine wetterfeste Option ist ebenfalls erhältlich. Die CXL-Anschlusspunkte können mit einer Polycarbonatklappe zum Schutz gegen versehentliche Betätigung oder Fehlalarme in stark frequentierten Bereichen ausgestattet sein. Wo zusätzliche Sicherheit benötigt wird, kann ein stabiler Kunststoffbinder hinzugefügt werden, um die Klappe zu sichern. Eigenschaften und Vorteile. Manuelle Anrufpunkteinrichtung mit Glasbruchbetrieb Alarm im Notfall sofort auslösen Auswahl von rückstellbaren Glas- oder Kunststoffelementen (Ersatz-Glaselement siehe Best.-Nr. ; 377-1799 377-1799 ) umfasst Reset-/Prüftaste Umschaltkontakte Vergossene wasserdichte Option Kennzeichnung auf dem neu einstellbaren Element Überwachungswiderstand Hervorragende LED-Alarmanzeige Geeignet für herkömmliche Brandschutzsysteme zertifiziert nach EN 54-11
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Call Point vom Typ:
Meldestelle für Feueralarm
Innen/Außen:
Außenbereich
Betriebsart:
Glasbruch
Rücksetzbar:
Ja
Element Material:
Glas
Box Material:
ABS
Tiefe:
53 mm
Höhe:
87 mm
Breite:
87mm
Besondere Merkmale:
BS5839
Serie:
Eaton Fulleon
Weitere Suchbegriffe: Handmelder, brandmelder, 6812818, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Brandschutz, Feueralarm Meldestellen, Eaton, CXLGPRWP, Site Safety, Fire Safety, Fire Alarm Call Points
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.