Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Mikroschalter Scharnierhebel-Betätiger Lötanschluss, 100 mA @ 30 V dc, 1-poliger Umschalter IP 40 0,25 N -25°C -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron Mikroschalter Scharnierhebel-Betätiger Lötanschluss, 100 mA @ 30 V dc, 1-poliger Umschalter IP 40 0,25 N -25°C -
Omron Mikroschalter Scharnierhebel-Betätiger Lötanschluss, 100 mA @ 30 V dc, 1-poliger Umschalter IP 40 0,25 N -25°C -
Artikel-Nr.:
     108EL-6821484
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2F-01FL-D
EAN/GTIN:
     5059039372638
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Scharnierhebel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
IP Schutzart = IP 40
Schalt-Betätigungskraft = 0,25 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +65°C
Kontaktmaterial = Goldlegierung
Lebensdauer mechanisch = 1000000Operations
Schalt-Lösekraft = 0.02N
Betriebstemperaturbereich = -25 → +65°C

OmronDer Omron Mikroschalter hat eine elektrische Nennleistung von 100 mA bei 30 V dc mit 1-poliger Umschalter Kontaktkonfiguration. Es hat vergoldetes Kontaktmaterial mit einem Scharnierhebelbetätigungselement. Dieser Mikroschalter ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, von Haushaltsgeräten und Bürogeräten bis hin zu Audio- und Kommunikationsgeräten.Eigenschaften und VorteileBetriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 65 °C. Die Betätigungskraft beträgt 0,74 N Die mechanische Lebensdauer beträgt 10000000 Schaltspiele Lange Lebensdauer durch hochpräzisen Doppelfederrückmechanismus Flussmitteldurchdringung verhindert durch Verwendung einer Terminal mit Einsatz und ermöglicht eine Höhendifferenz am Gehäuseboden Kompakte TerminalZertifizierungenSchutzart IP40 UL-Zulassung CSA-zertifiziert ENEC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Scharnierhebel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
IP Schutzart:
IP 40
Schalt-Betätigungskraft:
0,25 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Kontaktmaterial:
Goldlegierung
Lebensdauer mechanisch:
1000000Operations
Schalt-Lösekraft:
0.02N
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +65°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, omron mikroschalter 30v, ausschalter, ausschalter 1polig, 6821484, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, D2F01FLD, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,43*
€ 3,12*
1
€ 5,95*
ab € 1,72*
€ 3,23*
1
€ 6,90*
ab € 1,77*
€ 3,44*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,70*
€ 4,78*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 1,71*
€ 4,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 750 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.