Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Mikroschalter Stift Stößel-Betätiger Flachstecker, 16 A @ 250 V ac, SPDT IP 40 1,96 N -25°C - +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6822370
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D3V-16-1C25
EAN/GTIN:
     5059039393183
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Stift Stößel
Anschlussart = Flachstecker
Kontaktnennstrom = 16 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 40
Schalt-Betätigungskraft = 1,96 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch = 10000000Operations
Schalt-Lösekraft = 0.49N
Betriebstemperaturbereich = -25 → +105°C

Omron-Miniatur. V3-Mikroschalter nach Industriestandard. RoHS-kompatibel 16-A-Kontaktschaltung Verschiedene Hebelarten erhältlich. UL, CSA, EN61058-1
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stift Stößel
Anschlussart:
Flachstecker
Kontaktnennstrom:
16 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 40
Schalt-Betätigungskraft:
1,96 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Lebensdauer mechanisch:
10000000Operations
Schalt-Lösekraft:
0.49N
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +105°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, microschalter 250v 16a, ausschalter, ausschalter 16a, 6822370, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, D3V161C25, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,75*
€ 1,28*
1
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 1,29*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,27*
€ 6,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 750 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.