| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-682371 Herst.-Nr.: 682371 EAN/GTIN: 5056111930120 |
| |
|
| | |
| Form = Vierkant Stab Material = Werkzeugstahl Länge = 500mm Breite = 20mm Höhe = 20mm
Geschliffener Flachstahl – metrisch und zöllig. Vollständig ausgeglühter und kohlefreier Qualitätswerkzeugstahl Präzisionsschliff auf enge Toleranzen ermöglicht die Herstellung fertiger Bauteile mit minimaler Bearbeitung Geeignet für die Erhärtung mit ausgezeichneter Formstabilität und Verschleißbeständigkeit Entspricht BS4659:1971 BO1 Zu den Anwendungen gehören Messgeräte, Dorne, Matrizen, Spannvorrichtungen, Vorlagen, Nocken, Maschinenteile usw. Toleranz zöllig: B -0,000 +0,005", T -0,001 +0,001" Toleranz metrisch: B -0,000 +0,127 mm, T -0,000 +0,050 mm Weitere Informationen: | | Form: | Vierkant Stab | Material: | Werkzeugstahl | Länge: | 500mm | Breite: | 20mm | Höhe: | 20mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |