Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Halbzeuge
>
Stäbe (Halbzeuge)
>
Messing-Rundstab
>
Artikel
RS PRO Messing Stab, Ø 21mm, Länge 500mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-682674
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
682674
EAN/GTIN:
5056070900158
Suchbegriffe:
Messing Stab
Messing Stange
Messing-Rundstab
Messing-Rundstange
Form = Stab
Material = Messing
Länge = 500mm
Stangen-Durchmesser = 21mm
Materialqualität = CZ121/CW614N
Toleranz – Länge = ± 2mm
Wärmeleitfähigkeit = 123 W/m.k at 100°cg/cm³
RS PRO V19
Weitere Informationen:
Form:
Stab
Material:
Messing
Länge:
500mm
Stangen-Durchmesser:
21mm
Materialqualität:
CZ121/CW614N
Toleranz – Länge:
± 2mm
Wärmeleitfähigkeit:
123 W/m.k at 100°cg/cm³
... >
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Metallmaterialien
>
Metallstangen und -stäbe
Weitere Suchbegriffe:
messing stab
,
682674
,
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
,
Metallmaterialien
,
Metallstangen und -stäbe
,
RS PRO
,
14138Q
,
Engineering Materials & Industrial Hardware
,
Metal Materials
,
Metal Bars & Metal Rods
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 111,445*
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 111,445*
€ 132,61955
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,245*
€ 131,19155
pro Stück
ab 6 Stück
€ 102,53*
€ 122,0107
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,13*
€ 121,5347
pro Stück
ab 12 Stück
€ 96,645*
€ 115,00755
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,195*
€ 110,90205
pro Stück
ab 24 Stück
€ 84,725*
€ 100,82275
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 72,415*
€ 86,17385
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Polyco Healthline Dyflex Arbeitshandschuhe, Größe 9, Schneidfest, Dyneema Grau 1Paar Stk.
Polyco Healthline
8823G
€ 15,76*
Zubehör
RS PRO Edelstahlblech , 500mm x 300mm x 3mm, 316, Silber
RS Pro
559111
€ 329,91*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.