Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Stab, Ø 6mm, Länge 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-682826
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     682826
EAN/GTIN:
     5056070901391
Suchbegriffe:
682826
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Stab
Material = Edelstahl
Länge = 1m
Stangen-Durchmesser = 6mm
Materialqualität = 303S31
Zugfestigkeit = 500
Härte = 262 HB
Wärmeleitfähigkeit = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm³

Profilstäbe und Bleche, Edelstahl. DIN 1.4305. Austenitischer Automatenstahl mit hoher Korrosionsbeständigkeit Zusätzlicher Schwefelgehalt, für leichtere maschinelle Bearbeitung Antimagnetisch. A2, DIN 1.4301. Universal Edelstahl mit ausreichender Korrosionsbeständigkeit Gute Schweiß- und Verformbarkeit Hervorragend geeignet zum Polieren Antimagnetisch Zum Einsatz in Wäschereien, Nahrungsmittel- und Chemieindustrie, Milchwirtschaft, Verfahrenstechnik und Behälterbau. A4, DIN 1.4404. Durch Zugabe von Molybdän extrem korrosionsbeständig Antimagnetisch Zum Einsatz in Phototechnik, Nahrungsmittel- und Chemieindustrie sowie Schiffahrt
Weitere Informationen:
Form:
Stab
Material:
Edelstahl
Länge:
1m
Stangen-Durchmesser:
6mm
Materialqualität:
303S31
Zugfestigkeit:
500
Härte:
262 HB
Wärmeleitfähigkeit:
16.3 W/m.k at 100°cg/cm³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,63*
€ 78,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,40*
€ 76,64
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 59,90*
€ 71,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,31*
€ 68,20
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 54,23*
€ 64,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,94*
€ 63,00
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 48,13*
€ 57,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,46*
€ 56,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,80*
€ 47,36
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,45*
Zubehör
RS Pro
559111
ab € 217,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.