Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rastermesslupe, 7X-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Rastermesslupe, 7X-fach
RS PRO Rastermesslupe, 7X-fach
Artikel-Nr.:
     108EL-6830822
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6830822
EAN/GTIN:
     5056112065111
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Standlupe
Vergrößerungsleistung = 7X

Samtgefütterte Ledertasche. Geeignete Skalen siehe RS ; 683-0835 683-0835 (Nr. 1); ; 683-0838 683-0838 (Nr. 2); ; 683-0832 683-0832 (Nr. 3) und ; 683-0841 683-0841 (Nr. 4). Rasterlupe. Messung von linearen Abmessungen, Winkeln, Radien und Rastergrößen (je nachdem, auf welcher Skala montiert) Jede Lupe ist mit eine metrischen Skala Nr. 2 (8) Skala 0-20 mm x 0,1 mm Gradient ausgestattet. Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium und verfügt über einen positiven Fokusring Skalen sind auf dem Sockel des transparenten Zugrohrs aus Acryl angebracht.
Weitere Informationen:
Vergrößerungsleistung:
7X
Weitere Suchbegriffe: lupe, 6830822, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, RS PRO, 59660001, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,99*
€ 153,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,83*
€ 149,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,54*
€ 137,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach Optik
1511001
ab € 7,84*
Zubehör
Kimberly-Clark
7552
ab € 3,19*
Zubehör
Kimberly-Clark
7551
ab € 13,51*
Zubehör
RS Pro
8555930
ab € 94,64*
Zubehör
RS Pro
8555927
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.