Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G2R Monostabiles Relais, Printrelais DPST 5A 12V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron G2R Monostabiles Relais, Printrelais DPST 5A 12V dc Spule
Artikel-Nr.:
     108EL-6838738
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G2R-2A DC12
EAN/GTIN:
     5059039363094
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = DPST
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 5A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Länge = 29mm
Spulenwiderstand = 275Ω
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schaltleistung AC max. = 1,25 kVA

UL508; CSA22.2; EN 61810-1; SEV; SEMKO. Serie G2R. Universal-Leistungsrelais für Leiterplattenmontage für den Einsatz in verschiedenen Haushalts- und kommerziellen Anwendungen 8 mm Kriechstrecke/-abstand H x B x T: 25,5 x 13 x 29 mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
DPST
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
5A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Länge:
29mm
Spulenwiderstand:
275Ω
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schaltleistung AC max.:
1,25 kVA
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, printrelais 12v omron, ds-relais 12v, kartenrelais, 6838738, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Omron, G2R2ADC12, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,01*
Zubehör
Omron
P2R-08P
ab € 1,68*
Zubehör
Panasonic
ERZV20D180
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.