Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron 12V dc Spule 1-poliger Schließer Printrelais 5A 170 (Spule setzen) Ω, 240 (Reset Spule) Ω Bistabiles


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron 12V dc Spule 1-poliger Schließer Printrelais 5A 170 (Spule setzen) Ω, 240 (Reset Spule) Ω Bistabiles
Artikel-Nr.:
     108EL-6838750
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G2RK-1A DC12
EAN/GTIN:
     5059039398553
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 5A
Rastend = Ja
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 380V ac
Schaltspannung DC max. = 125V dc
Länge = 29mm
Spulenwiderstand = 170 (Spule setzen) Ω, 240 (Reset Spule) Ω
Tiefe = 13mm
Schaltleistung DC max. = 150 W

UL508; CSA22.2; EN 61810-1; SEV; SEMKO. Serie G2R. Universal-Leistungsrelais für Leiterplattenmontage für den Einsatz in verschiedenen Haushalts- und kommerziellen Anwendungen 8 mm Kriechstrecke/-abstand H x B x T: 25,5 x 13 x 29 mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
5A
Rastend:
Ja
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
380V ac
Schaltspannung DC max.:
125V dc
Länge:
29mm
Spulenwiderstand:
170 (Spule setzen) Ω, 240 (Reset Spule) Ω
Tiefe:
13mm
Schaltleistung DC max.:
150 W
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, Steckrelais, steckrelais omron, steckrelais, kartenrelais 12v, 6838750, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Omron, G2RK1ADC12, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,05*
Zubehör
Omron
P2R-05P
ab € 1,44*
Zubehör
Panasonic
ERZV20D180
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.