Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G6B Monostabiles Relais, Printrelais DPST 5A 5V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6839356
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G6B-2114P-US DC5
EAN/GTIN:
     5059039396535
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = DPST
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 5A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Länge = 20mm
Spulenwiderstand = 83,3Ω
Serie = G6B°C
Schaltleistung DC max. = 150 W

UL-Zulassung; CSA-Zulassung. Leistungsrelais für Leiterplattenmontage, Omron – Serie G6B. Das Leistungsrelais für Leiterplattenmontage der Serie G6B von Omron ist ein Subminiatur-Gerät mit geringem Stromverbrauch, das über einen einzigartigen Anker mit beweglicher Spule zur Verringerung der Relaisgröße, magnetischen Störung und Kontaktprellzeit verfügt. Das Leistungsrelais G6B von Omron bietet eine hohe Leistungsfähigkeit und hohe dielektrische Spannungsfestigkeit und ist ein abgedichtetes Gerät mit einer Isolationsspannung von 6 kV. Die Serie G6B ist ideal für die Ausgänge von Regelungsgeräten. Subminiatur: 20 x 10 x 10 mm Niedriger Stromverbrauch: 200 mW
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
DPST
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
5A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Länge:
20mm
Spulenwiderstand:
83,3Ω
Serie:
G6B°C
Schaltleistung DC max.:
150 W
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, omron 5v printrelais, kartenrelais, kartenrelais 5v, 6839356, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Omron, G6B2114PUSDC5, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,05*
€ 6,20*
1 Tag
345
€ 14,99*
ab € 6,38*
€ 12,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,95*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,00*
Zubehör
Omron
P6B-04P
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.