Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G6C Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 10A 5V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron G6C Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 10A 5V dc Spule
Artikel-Nr.:
     108EL-6839368
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G6C-1114P-US 5DC
EAN/GTIN:
     5059039377022
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Länge = 20mm
Spulenwiderstand = 125Ω
Höhe = 10mm
Schaltleistung AC max. = 2,5 kVA

UL, CSA (SEV bei Herstellerteilenummer mit SV). Serie G6C. Niedriger Energieverbrauch: 200 mW Ausführung mit Flussmittelschutz oder vollgekapselt erhältlich Kompakte Bauweise, L x B x H: 20 x 15 x 10 mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Länge:
20mm
Spulenwiderstand:
125Ω
Höhe:
10mm
Schaltleistung AC max.:
2,5 kVA
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, omron 5v printrelais, kartenrelais, kartenrelais 5v, 6839368, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Omron, G6C1114PUS5DC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays, G6C1114PUSDC5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,37*
€ 7,74*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,89*
€ 10,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,96*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,05*
Zubehör
Omron
P6C-06P
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.