Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Bistabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 10A 5V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron Bistabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 10A 5V dc Spule
Artikel-Nr.:
     108EL-6839419
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G6CU-1117P-US 5DC
EAN/GTIN:
     5059039397365
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 10A
Rastend = Ja
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 125V dc
Länge = 20mm
Spulenwiderstand = 125Ω
Kontaktmaterial = Silber
Schaltleistung AC max. = 2,5 kVA

UL, CSA. G6C Rastend. Geringer Stromverbrauch Ausführung mit Flussmittelschutz oder vollgekapselt mit einfach oder zweifach gewickelten Spulen erhältlich Kompakte Bauweise, L x B x H: 20 x 15 x 10 mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
10A
Rastend:
Ja
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
125V dc
Länge:
20mm
Spulenwiderstand:
125Ω
Kontaktmaterial:
Silber
Schaltleistung AC max.:
2,5 kVA
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, Steckrelais, omron 5v printrelais, steckrelais omron, steckrelais, 6839419, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Omron, G6CU1117PUS5DC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays, G6CU1117PUSDC5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,96*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,05*
Zubehör
Omron
P6C-06P
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.