Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Zweipunkt-Temperaturregler/ Thermoelement, Typ K Eingang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6841655
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     Setup-Programm dTRON300
EAN/GTIN:
     5059040093843
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
Zweipunktregler
thermoelement k
Eingangstyp = Thermoelement, Typ K

Steuerung, Dichtung, Befestigungselemente, Bedienungsanleitung. Kompaktregler dTRON 300 mit Programmfunktion. Vier frei programmierbare Geräten in unterschiedlichen DIN-Formaten Bewährtes, übersichtbares Betriebs- und Konfigurationsdiagramm Helle LCD-Anzeige zur Anzeige verschiedener Prozessparameter Bis zu zwei programmierbare Analogeingänge Bis zu 8 binäre Ausgänge Vier Limitkomparatoren Frei programmierbare Steuerungsstrukturen (Zweipunkt- und Dreipunkt-Stufenregler und Dauer-Regler) Programmierbar als Differenzial-, Feuchtigkeits- oder Verhältnisregler Vier programmierbare Sollwerte, zwei Parametersätze Programmfunktion mit 8 Abschnitten oder Rampenfunktion Zwei Timer-Funktionen Zwei Selbstoptimierungsverfahren Schnelle und benutzerfreundliche Konfiguration über Konfigurationsprogramm Min. Abtastzeit 50 ms RS422/485-Schnittstelle PROFIBUS DP-Schnittstelle Zubehör (Optionskarten und Software) erhältlich
Weitere Informationen:
Eingangstyp:
Thermoelement, Typ K
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 6841655, Automation, Prozessautomation, Temperaturregler-Zubehör, Jumo, SetupProgrammdTRON300, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Control Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,31*
€ 180,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,85*
€ 179,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,32*
€ 170,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
Haltebügel für Hutschiene 96mm x 48mm
ab € 29,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.