Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Zweipunktregler

  Zweipunktregler  (71 Angebote unter 30.870.638 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Zweipunktregler“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Zweipunktregler"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
TROTEC Keramik-Heizlüfter TDS 50 M (1 Angebot) 
Keramik-Heizlüfter TDS 50 M Schnelle, effektive und zugfreie Wärme ohne Staubverbrennung Aufgrund seiner hohen Luftleistung und fortschrittlicher PTC-Heizregistertechnik eignet sich der leistungsta...
Trotec
1410000056
€ 171,07*
pro Stück
 
 Stück
B + B Thermo-Technik Universal-Schaltmodul 1 St. 0557 0005-01 Betriebsspannung: 24 V/DC (L x B x H) 95 x 75 x 30 mm (3 Angebote) 
B + B Thermo-Technik Universal-Schaltmodul 1 St. 0557 0005-01 Betriebsspannung: 24 V/DC (L x B x H) 95 x 75 x 30 mm Universal Zweipunktregler Platine 24V/DC Direkter Anschluss von NTC, LDR etc. Für...
B+B Thermo-Technik
0557 0005-01
€ 77,09*
pro Stück
 
 Stück
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E5C2-R20K 200'C ZWEIPUNKTREGLER 0/200 (1 Angebot) 
Produktpalette: - Ausgangsspannung, max.: 250 VAC Betriebstemperatur, max.: 200 °C Temperaturgenauigkeit, ±: - Betriebstemperatur, min.: 0 °C Thermoelement: K SVHC: To Be Advised Ausgangsspannung, ...
Omron
E5C2-R20K 200'C
€ 187,13*
pro Stück
 
 Stück
ENW-E12, 230 V AC (10 Angebote) 
Der Niveauwächter dient zur Füllstands- oder Leckageüberwachung von allen leitenden nicht brennbaren Medien. Der Ansprechpunkt kann über ein proportionales Potentiometer eingestellt werden. Als Wäc...
Metz Connect
11030805
€ 51,00*
pro Stück
 
 Stück
ALRE-IT FETR 101.71500 Fußbodentemp.reg. elek.UP 10 50°C Merkziff.skala UA030119 (5 Angebote) 
Dieser elektronische Zweipunktregler wurde speziell zur Regelung elektrischer (max. 3680 W) oder Warmwasser-Heizungen/Zusatzheizungen für Fußböden und anderer Oberflächentemperiersysteme entwickelt...
ALRE-IT Regeltechnik
UA030119
€ 106,78*
pro Stück
 
 Stück
Raumthermostat RAMSES 718 S KNX (7 Angebote) 
Raumthermostat RAMSES 718 S KNXEinzelraum-Temperaturregler, Zur Steuerung von Heizungsaktoren oder motorischen Stellantrieben, Kann als Stetig- sowie als Zweipunktregler (auch kombinierbar) verwend...
Theben
7189200
€ 149,64*
pro Stück
 
 Stück
ENW-E12, 24 V AC (11 Angebote) 
Der Niveauwächter dient zur Füllstands- oder Leckageüberwachung von allen leitenden nicht brennbaren Medien. Der Ansprechpunkt kann über ein proportionales Potentiometer eingestellt werden. Als Wäc...
Metz Connect
11030810
€ 50,91*
pro Stück
 
 Stück
Raumthermostat RAMSES 718 P KNX (8 Angebote) 
Raumthermostat RAMSES 718 P KNXEinzelraum-Temperaturregler, Zur Steuerung von Heizungsaktoren oder motorischen Stellantrieben, Kann als Stetig- sowie als Zweipunktregler (auch kombinierbar) verwend...
Theben
7189210
€ 169,71*
pro Stück
 
 Stück
Trotec Hygrostat HG 120 ab TTR 160 (1 Angebot) 
Raumhygrostat HG 120 – zur Regelung und Überwachung der Luftfeuchtigkeit Dient als Zweipunktregler zur Regelung der relativen Luftfeuchtigkeit in Klimaschränken, zur Regelung von Luftbe- und Entfeu...
Trotec
6100002040
€ 82,31*
pro Stück
 
 Stück
Ziehl TR 111 Temperaturregler Pt100 -10 bis +200 °C Relais 5 A (L x B x H) 58 x 35 x 90 mm (3 Angebote) 
Ziehl TR 111 Temperaturregler Pt100 -10 bis +200 °C Relais 5 A (L x B x H) 58 x 35 x 90 mm Elektronischer Temperaturwächter und -regler TR 111 V Temperaturwächter und -regler TR 111 V eignet sich z...
Ziehl
T 224107.CO
€ 164,63*
pro Stück
 
 Stück
TROTEC Keramik-Heizlüfter TDS 30 M (1 Angebot) 
Keramik-Heizlüfter TDS 30 M Schnelle, effektive und zugfreie Wärme ohne Staubverbrennung Aufgrund seiner hohen Luftleistung und fortschrittlicher PTC-Heizregistertechnik eignet sich der leistungsta...
Trotec
1410000054
€ 99,79*
pro Stück
 
 Stück
PMA ECO 11 PID Temperaturregler, 2 x Relais, Halbleiterrelais Ausgang, 90 → 264 V ac, 48 x 24mm (1 Angebot) 
Ausgangstyp = Relais, Halbleiterrelais Versorgungsspannung = 90 → 264 V ac Größe = 48 x 24 (1/32 DIN)mm Anzahl der Ausgänge = 2 Betriebstemperatur min. = 0°C Betriebstemperatur max. = +55°C Tempera...
P.M.A
ECO11-21110-000
€ 338,20*
pro Stück
 
 Stück
Zweipunkt-Raumthermostat mit Tagesschaltuhr, Batterie, nur Heizen (7 Angebote) 
- Netzunabhängiger, batteriebetriebener Raumtemperaturregler mit einfacher Bedienung übersichtlicher Anzeige und grossen Ziffern - Selbstlernender Zweipunktregler mit PID-Verhalten (patentiert) - A...
Siemens
BPZ:REV13
€ 121,83*
pro Stück
 
 Stück
HEIMEIER Raumthermostat weiss 230 V, ohne Temperaturabsenkung (3 Angebote) 
HEIMEIER Raumthermostat weiss 230 V, ohne Temperaturabsenkung HEIMEIER Elektromechanischer, Raumthermostat, Elektromechanischer Zweipunkt-, Raumthermostat mit Wechslerkontakt und, thermischer Rückf...
IMIHydronic
193600500
€ 40,10*
pro Stück
 
 Stück
Zweipunktregler elektromechanisch RT 201 U (4 Angebote) 
Zweipunktregler elektromechanisch RT 201 UElektromechanischer Zweipunkt-Raumtemperaturregler (Bimetall) mit thermischer Rückführung, serienmäßig mit Flächenschalterrahmen für UP-Montage, mittels Zw...
Glen Dimplex
355570
€ 71,28*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Zweipunktregler
^

Der Zweipunktregler – ein einfaches, aber wirksames Element in der Regeltechnik

Der Zweipunktregler orientiert sich in der Regeltechnik meist an der Messung der Temperatur in Grad Celsius oder der thermodynamischen Temperatur in Grad Kelvin. Der Unterschied liegt darin, dass Kelvin beim absoluten Nullwert von minus 273,15 Grad Celsius bei null anfängt. Die weiteren Schritte entsprechen de Abstand von Grad Celsius-Abstufungen, so dass man zur Umrechnung nur die Differenz bilden muss.

Einsatzbereiche des Zweipunktreglers

Neben der Regelung der Temperatur in Gebäuden, um Energie zu sparen, indem man unnötiges Heizen oder zu hohe Temperaturen vermeidet, werden Zweipunktregler meistens verwendet, um in technischen Systemen stabile Prozessbedingungen herzustellen sowie störende Umwelteinflüsse zu minimieren, um ein sicheres Arbeiten der Anlage und damit qualitativ hochwertige Endprodukte zu gewährleisten. Um menschliche Fehler auszuschließen bietet sich hier eine automatische Regelung wie mit einem Zweipunktregler an. Man sollte daher auf die Temperaturbereiche der Regler achten.

Verschiedene Auslöser

Der Zweipunktregler kennt nur zwei Stellgrößen, nämlich an und aus und wird daher als unstetige Regeleinrichtung bezeichnet. Die Vorteile der Zweipunktregler liegen oft in der einfachen Bauweise und damit der niedrigen Anschaffungskosten. Als Auslöser kommen, wenn der Istwert über oder unter dem Sollwert liegt:
  • ein Bimetallschalter mit Stellschraube, wobei der Kontakt bei tiefen Temperaturen geschlossen ist – der Vorteil liegt darin, dass der Regler keine eigene Hilfsenergie benötigt, der Nachteil ist darin zu sehen, dass bei der Öffnung des Kontaktes jedes mal ein Lichtbogen entsteht, so dass der Schalter langsam aber sicher durch Verbrennen verschleißt;
  • eine Sprungschaltung, wobei ein Magnet oder eine Feder den Kontakt unter Spannung hält, damit eine gewisse Kraft zum Öffnen erforderlich wird, so dass das Öffnen und Schließen des Kontaktes schlagartig erfolgt, was die Lebensdauer des Schalters verlängert; hier sind zwei Schaltwerte möglich, eine sogenannte Hysterese (sie vermeidet damit, dass der Regler im Umfeld der Ist-Temperatur ständig schaltet);
  • eine elektronische Regelung, die sich Hysterese als Komparator und mit Hysterese als Schmitt-Trigger bezeichnet wird, wird sehr oft als Schaltung mit symmetrischer Speisespannung betrieben, so dass der Regler von einer externen Stromversorgung abhängig ist, was als Standort-Kriterium einzuplanen ist.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.