| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-684204 Herst.-Nr.: 684204 EAN/GTIN: 5056111930281 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = B50-A, Engel B50, S50
Standardlötspitze, Reinigungsschwamm, Ersatzlampe, Schraubendreher. Schnurloser Lötkolben RS Pro, 15 W. Dieser batteriebetriebene Lötkolben der bewährten Marke RS PRO ist die ultimative Lösung für mobile Lötanwendungen. Er verfügt über einen Akku, der Lötkolben kann eine zuverlässige Leistung liefern. Mit austauschbaren Spitzen und Zubehör ist dieser vielseitige schnurlose Lötkolben ideal für Profis und Hobbybastler. • ; 545-008 545-008 ist ein batteriebetriebener Lötkolben • ; 547-846 547-846 ist eine austauschbare Schraubendreherspitze • ; 545-020 545-020 ist eine austauschbare Standardspitze • ; 547-830 547-830 ist eine austauschbare feine Spitze • ; 684-204 684-204 ist ein Ersatzspitzen-Set Merkmale ; Vorteile • Durch die Trennung vom Stromnetz werden Spannungsspitzen/Spannungsstöße vermieden, und da keine Erdung vorhanden ist, ist der Einsatz an isolierten/schwimmenden Komponenten möglich. • Nennleistung entspricht 35-W-Lötkolben • Wiederaufladbare Einheit mit integrierten Nickel-Cadmium-Batterien • Sicherheitsverriegelung für Netzschalter • Betriebstemperatur: 350 °C innerhalb von 7 Sekunden erreicht • Zwei am Lötspitzenhalter montierte Leuchtelemente sorgen für die Ausleuchtung des Lötbereichs • Ladegerät, RS Best.-Nr. ; 215-5225 215-5225 (2-poliger Euro-Stecker) • Ersatzleuchte RS Best.-Nr. ; 548-209 548-209 im Lieferumfang enthalten • Standardspitze • Reinigungsschwamm • Ersatzlampe • Schraubendreher Anwendungen Lötkolben werden zum Verarbeiten und Nacharbeiten von Lötdraht bei allen möglichen Anwendungen eingesetzt, insbesondere bei der Reparatur oder dem Bau von Leiterplatten mit SMD- und Durchsteckbauteilen. Sie werden häufig in der elektronischen Prototypenentwicklung und Produktion sowie in allen Anwendungen verwendet, bei denen eine Leiterplattenkomponente entfernt oder eingestellt werden muss. Sie eignen sich nicht nur für den Einsatz in der Elektronik, sondern auch für das Löten, das Branding und das Schneiden von Vinyl-Markisenstoffen. Sie werden in der Regel verwendet von: • Ingenieurwesen • Elektriker • Metallarbeitern • Juwelieren • Erfinderischen Heimwerken Warum RS PRO? RS PRO hat sich zum Ziel gesetzt, Ihre bevorzugte Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu sein. Wir beschaffen großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren hauseigenen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Sie Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit brauchen. Daher führen wir eine Vielzahl von Standard- und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Techniker, Ingenieur oder Heimwerker sind, RS PRO ist hier, um Sie zu unterstützen. Leistungsmerkmale: Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | B50-A, Engel B50, S50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: batterie lötkolben, 684204, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, RS PRO, B50ST, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Iron Tips |
| | |
| |