Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desco Europe Ionisator Deckenmontage mit 3 Lüftern 220V ac, 255 → 510m³/h, 89mm x 940mm x 165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6842942
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     50681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ionisierer
ionisierer
Typ = Deckenmontage
Versorgungsspannung = 220V ac
Offset Spannung = 10 → 20V
Luftdurchsatz = 255 → 510m³/h
Breite = 940mm
Stecker Typ = Typ F - Schuko
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Aktivierungstyp = Handschalter

Hängend montierter Ionisator, Chargebuster. Stabile Gleichstromionisation mit Rückmeldesignalen und 3 Lüftern 120/220 V dc Eingangsspannung, wählbar Akustischer und optischer Alarm, Anzeige über eine dreifarbige LED Lüfter mit 3 Drehzahlen: niedrig, mittel, hoch Stifte für austauschbaren Impulsgeber Lieferung ohne Netzkabel, bitte separat bestellen. Netzkabel mit UK-Netzstecker Best.-Nr. ; 262-1154 262-1154 , Netzkabel mit EU-Stecker ; 731-6169 731-6169
Weitere Informationen:
Typ:
Deckenmontage
Versorgungsspannung:
220V ac
Offset Spannung:
10 → 20V
Luftdurchsatz:
255 → 510m³/h
Breite:
940mm
Stecker Typ:
Typ F - Schuko
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Aktivierungstyp:
Handschalter
Weitere Suchbegriffe: 6842942, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Ionisiergeräte, Desco Europe, 50681, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Ionisers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.446,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.613,77*
€ 1.920,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.607,39*
€ 1.912,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.558,83*
€ 1.855,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.472,63*
€ 1.752,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.446,57*
€ 1.721,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.