Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Kunststoffrohr
>
PU-Rohr
>
Artikel
SMC TU Druckluftrohr PUR Blau, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm x 20m bis 0,8 MPa
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6862671
Hersteller:
SMC
Herst.-Nr.:
TU0604BU-20
EAN/GTIN:
5060641270809
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schlauchaußendurchmesser = 6mm
Schlauchinnendurchmesser = 4mm
Farbe = Blau
Material = PUR
Länge = 20m
Betriebsdruck max. = 0,8 MPa
Serie = TU
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
SMC-Stecksystemrohr und Zubehör . SMC-Rohr ist für allgemeine industrielle Wasseranwendungen geeignet und kann auch für den Transport einer Vielzahl von weiteren Flüssigkeiten gemäß SMC-Spezifikation (Einzelheiten siehe SMC) geeignet sein. Es steht eine Vielzahl von Rohrtypen in Nylon oder Polyurethan zur Verfügung. Die feuerbeständigen, doppelschichtigen Rohre der Serie TRB bieten zusätzlichen Schutz in Umgebungen, in denen Funken auftreten können, wie Bearbeitungsbereiche oder Orte, an denen geschweißt wird. Durchmesser 4 mm bis 12 mm Hoher Berstdruck In verschiedenen Farben lieferbar
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
6mm
Schlauchinnendurchmesser:
4mm
Farbe:
Blau
Material:
PUR
Länge:
20m
Betriebsdruck max.:
0,8 MPa
Serie:
TU
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
>
Druckluftrohre
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatikrohr
,
Rohr Druckluft
,
Druckluftschlauch
,
Kompressorschlauch
,
Luftschlauch
,
Pneumatik Schläuche
,
Pneumatikschläuche
,
Pressluftschlauch
,
Schläuche Druckluft
,
PU-Rohr
,
PU-Schlauch
,
Polyurethan Schlauch
,
druckluftschlauch pur id4mm ad6mm
,
druckluftschlauch
,
pu druckluftschlauch
,
6862671
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
,
Druckluftrohre
,
SMC
,
TU0604BU20
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Connectors, Fittings & Hose
,
Air Hoses
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
6 Tage
64
2
€ 4,90*
ab € 8,19*
€ 11,06*
Lager 955
2 Tage
155
1
€ 8,90*
ab € 8,29*
€ 11,33*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,56*
€ 12,08*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 10,43*
€ 15,25*
Lager 594FP
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 14,59*
€ 19,62*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris Polymer Rohrclips, für 8 Rohre Ø 6mm
Legris
2097810
ab € 18,39*
Zubehör
SMC Rohrschneider Kunststoff für Kunststoff, 12 mm
SMC
TK-3
ab € 5,46*
Zubehör
SMC Rohrschneider Kunststoff für Kunststoff, 13 mm
SMC
TK-1
ab € 16,52*
Zubehör
SMC Rohrschneider Stahl für Kunststoff, 18 mm
SMC
TK-2
ab € 17,09*
Zubehör
SMC Serie TM PP Rohrclips, für 12 Rohre Ø 6mm
SMC
TM-06
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen