Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Echtzeituhr (RTC) Batteriepufferung, Kalender, Chip-Deaktivierung, Umschaltung, Schreibschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Echtzeituhr (RTC) Batteriepufferung, Kalender, Chip-Deaktivierung, Umschaltung, Schreibschutz
Artikel-Nr.:
     108EL-6865036
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M48T58-70PC1
EAN/GTIN:
     5059042978018
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
Datumsformat = DW:DM:M:Y
Zeitformat = HH:MM:SS
User RAM = 8192B
Bus-Typ = Parallel
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PCDIP
Pinanzahl = 28
Abmessungen = 39.88 x 18.34 x 8.89mm
Länge = 39.88mm
Breite = 18.34mm
Höhe = 8.89mm
Arbeitsspannnung max. = 5.5 V
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Echtzeituhr mit paralleler Schnittstelle TIMEKEEPER® SRAM, STMicroelectronics. Timekeepers kombinieren einen SRAM mit bis zu 256 KByte Speicher und eine Byte-breite Schnittstelle sowie einen quarzbasierten Oszillator mit sehr niedriger Leistungsaufnahme mit Uhr/Kalenderkreis für die Bereitstellung von Echtzeitdaten. Die Gehäuse sind mit Batterie und Kristall ausgestattet.
Weitere Informationen:
Datumsformat:
DW:DM:M:Y
Zeitformat:
HH:MM:SS
User RAM:
8192B
Bus-Typ:
Parallel
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PCDIP
Pinanzahl:
28
Abmessungen:
39.88 x 18.34 x 8.89mm
Länge:
39.88mm
Breite:
18.34mm
Höhe:
8.89mm
Arbeitsspannnung max.:
5.5 V
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: NV RAM, NVRAM, NVRAM Speicher, NVSRAM, NVSRAM Speicher, S-RAM Support-IC, SRAM, nv ram, 6865036, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Echtzeituhren, STMicroelectronics, M48T5870PC1, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Real Time Clocks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,67*
€ 31,22*
€ 6,90*
ab € 22,91*
€ 32,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.