Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Taster SPST, Lötanschluss 50 mA @ 24 V dc 0.9mm Stößel Grau, 6 x 6 x 4.3mm B. 6mm L. 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron Taster SPST, Lötanschluss 50 mA @ 24 V dc 0.9mm Stößel Grau, 6 x 6 x 4.3mm B. 6mm L. 6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6866847
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3F-1000
EAN/GTIN:
     5059039378357
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
Kurzhubtaster Stößel
Microschalter
Kontaktanordnung = SPST
Anschlussart = Lötanschluss
Betätigerlänge = 0.9mm
Betätigerfarbe = Grau
Betätigertyp = Stößel
Länge = 6mm
Breite = 6mm
Abmessungen = 6 x 6 x 4.3mm
Montageart = THT
Kontaktnennstrom = 50 mA @ 24 V dc
Höhe = 4.3mm
Kontaktmaterial = Vergoldet°C

Omron-Kurzhubtaster, Serie B3F1000 (6 x 6 mm). Ideal für Anwendungen wie z. B. Audio-, Büro- und Kommunikationsgeräte, Messgeräte, Fernsehgeräte, Videorekorder usw. geeignet. Es sind Modelle mit rundem und quadratischem Betätigungselement erhältlich. Klickbetätigung und Lebensdauer eines kontaktlosen Schalters.
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Anschlussart:
Lötanschluss
Betätigerlänge:
0.9mm
Betätigerfarbe:
Grau
Betätigertyp:
Stößel
Länge:
6mm
Breite:
6mm
Abmessungen:
6 x 6 x 4.3mm
Montageart:
THT
Kontaktnennstrom:
50 mA @ 24 V dc
Höhe:
4.3mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet°C
Weitere Suchbegriffe: Mikroschalter, Miniaturschalter, omron mikroschalter 24v, kurzhubtaster, kurzhubtaster omron, 6866847, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, Tastschalter, Omron, B3F1000, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Tactile Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,0956*
€ 0,1932*
2 Tage
6159
10
€ 14,99*
ab € 0,217*
€ 0,474*
89 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 0,54*
€ 0,85*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,07*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,66*
€ 1,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingbright
KA-3528EC
ab € 0,089*
Zubehör
Kingbright
KA-3528SGC
ab € 0,0901*
Zubehör
Kingbright
KA-3528YC
ab € 0,0905*
Zubehör
Omron
B32-1010
ab € 0,178*
Zubehör
Omron
B32-1030
ab € 0,206*
Zubehör
Omron
B32-1240
ab € 0,197*
Zubehör
Omron
B32-1000
ab € 0,20*
Zubehör
Omron
B32-1210
ab € 0,175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.