Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Mikroschalter Hebel-Betätiger Lötanschluss, 2 A @ 12 V dc, SPDT IP 67 1,8 N -40°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6866926
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2HW-BR261M
EAN/GTIN:
     5059039378050
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Microschalter
Mikroschalter
Betätigertyp = Hebel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 2 A @ 12 V dc
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 1,8 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Goldlegierung
Lebensdauer mechanisch = 1000000Operations
Schalt-Lösekraft = 0.2N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Abgedichteter Ultra-Subminiatur-Mikroschalter (D2HW). Kleinster abgedichteter Schalter mit Sprungauslösung im Industriezweig, mit sehr langem Betätigungsweg zum zuverlässigen Ein- und Ausschalten. RoHS-kompatibel Extralanger Betätigungsweg Abmessungen: Nur 78 % der Abmessungen herkömmlicher Schalter Ausführungen mit Leiterplatten-Anschlussklemme haben gerade und rechtwinklige Anschlussklemmen Kontaktbelastbarkeit: 2 A @ 12 Vdc, 0,1 A @ 125 Vac Mindestkontaktbelastung: 1 mA @ 5 Vdc Kontaktkonfiguration: einpoliger Umschalter
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Hebel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
2 A @ 12 V dc
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
1,8 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Goldlegierung
Lebensdauer mechanisch:
1000000Operations
Schalt-Lösekraft:
0.2N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Miniaturschalter, Ausschalter, Wechselschalter, mikroschalter omron 2a 12v, ausschalter, ausschalter ip67, 6866926, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, D2HWBR261M, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 6,90*
ab € 5,12*
€ 6,53*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,70*
€ 14,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.