Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Mikroschalter Kurzer Hebel-Betätiger Lötanschluss, 100 mA @ 30 V dc, SPDT IP 67 1,15 N -40°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6866941
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2JW-01K1A1
EAN/GTIN:
     5059039378074
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Schaltscharnier
Betätigertyp = Kurzer Hebel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 1,15 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Goldlegierung
Lebensdauer mechanisch = 1000000Operations
Schalt-Lösekraft = 0.23N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

UL, CSA, VDE, TÜV. Hoch abgedichteter Ultra-Miniatur-Mikroschalter. Sehr klein und dicht gekapselter Mikroschalter mit Spulenfederbetätigung. Schutzart IEC IP50 (mit Lötanschlussklemme) Schutzart IEC IP67 (vorverdrahtet) Kontaktkonfiguration: einpoliger Umschalter Kontaktbelastbarkeit: 0,1 A @ 30 Vdc Vergoldete Kreuzschienenkontakte für hohe Zuverlässigkeit Betriebstemperaturbereich: -40 bis 85 °C. RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Kurzer Hebel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
1,15 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Goldlegierung
Lebensdauer mechanisch:
1000000Operations
Schalt-Lösekraft:
0.23N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Scharnierschalter, Ausschalter, Wechselschalter, omron mikroschalter 30v, scharnierschalter, ausschalter ip67, 6866941, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, D2JW01K1A1, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
145 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,18*
€ 6,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,78*
€ 7,00*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,54*
€ 8,29*
€ 6,90*
ab € 5,74*
€ 12,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.