Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G2RL Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 16A 12V dc Spule / 400mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron G2RL Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 16A 12V dc Spule / 400mW
Artikel-Nr.:
     108EL-6867092
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G2RL-1A4-E DC12
EAN/GTIN:
     4548583557871
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 16A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Länge = 29mm
Spulenwiderstand = 360Ω
Spulenleistung = 400mW
Kontaktmaterial = Silber°C
Schaltleistung AC max. = 4 kVA

UL, CSA, VDE. Serie G2RL. Flach: 15,7 mm Höhe (max.) Kriechstrecke/-abstand: 10 mm Entspricht den Anforderungen gemäß EN60335-1 Nachführungswiderstand: CTI> 250 H x B x T: 15,7 x 12,7 x 29 mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
16A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Länge:
29mm
Spulenwiderstand:
360Ω
Spulenleistung:
400mW
Kontaktmaterial:
Silber°C
Schaltleistung AC max.:
4 kVA
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, omron leiterplattenrelais, kartenrelais, 6867092, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Omron, G2RL1A4EDC12, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,56*
€ 3,91*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,59*
€ 3,92*
1
€ 5,95*
ab € 2,71*
€ 4,36*
2 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,77*
1
€ 3,50*
ab € 18,24*
€ 26,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,01*
Zubehör
Panasonic
ERZV20D180
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.