Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Trennschalter 3-polig 16A Tafelmontage IP 20 7,5kW 750V ac 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB Trennschalter 3-polig 16A Tafelmontage IP 20 7,5kW 750V ac 3-phasig
ABB Trennschalter 3-polig 16A Tafelmontage IP 20 7,5kW 750V ac 3-phasig
Artikel-Nr.:
     108EL-6867310
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OT16FT3 1SCA104838R1001
EAN/GTIN:
     5059041129008
Suchbegriffe:
Trennschalter
trennschalter abb
trennschalter
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 16A
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 20
Leistung = 7,5kW
Nennspannung = 750V ac
Elektrische Phasen = 3
Schaltleistung = 0,5kA
Länge = 54mm
Breite = 43mm
Tiefe = 52mm
Betriebstemperatur max. = +40°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
16A
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 20
Leistung:
7,5kW
Nennspannung:
750V ac
Elektrische Phasen:
3
Schaltleistung:
0,5kA
Länge:
54mm
Breite:
43mm
Tiefe:
52mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: 6867310, Schalter, Trennschalter und Zubehör, ABB, OT16FT31SCA104838R1001, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 21,24*
€ 32,27*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,00*
€ 33,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
OHB45J6
ab € 10,44*
Zubehör
ABB
OHB65J6
ab € 14,55*
Zubehör
ABB
OHB65J6T
ab € 27,32*
Zubehör
ABB
OHYS2RJ
ab € 6,34*
Zubehör
ABB
OHYS3RH
ab € 5,24*
Zubehör
ABB
OHY65J6 1SCA022380R9820
ab € 13,82*
Zubehör
ABB
OHBS2RJ 1SCA105232R1001
ab € 6,33*
Zubehör
ABB
OXP6X265 1SCA108225R1001
ab € 8,06*
Zubehör
ABB
OXS6X180 1SCA101659R1001
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.