Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OHB65J6 Schutzschalter-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB für Serie OT160E-Serie, Griff Schwarz, IP 65
Artikel-Nr.:
     CIDE6-121024971
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OHB65J6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pistolengriff Lasttrennschalter
Rändelschraube (ohne Norm)
Schutzschalter
schutzschalter abb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
140 g
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Höhe
45 mm
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
OHB45J6
ab € 10,44*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,46*
Zubehör
ABB
OA1G10 1SCA022353R4970
ab € 7,94*
Zubehör
ABB
OHBS3AH 1SCA105234R1001
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.