Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6867360 Herst.-Nr.: OHYS3PH 1SCA105327R1001 EAN/GTIN: 6417019412474 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = OT-Serie Griff-Farbe = Rot/Gelb Anzahl der Sperrvorrichtungen = 1 IP Schutzart = IP 54
Griffe und Achsen für Wahlschalter. Eine Serie von Verlängerungswellen und Wählhebeln für den Einsatz mit den Schaltern der Serie OT. Achse wird in Verbindung mit einem Griff zur Betätigung am Trennschalter montiert Griffe wahlweise in Schwarz oder Gelb/Rot erhältlich Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | OT-Serie | Griff-Farbe: | Rot/Gelb | Anzahl der Sperrvorrichtungen: | 1 | IP Schutzart: | IP 54 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lasttrenner, 6867360, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Drehgriffe, ABB, OHYS3PH1SCA105327R1001, Switches, Switch Disconnectors & Components, Rotary Handles |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,37* | € 7,62* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,29* | € 8,90* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,54* | € 9,26* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,40* | € 10,51* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 11,83* | € 17,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|