| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6872725 Herst.-Nr.: MCP4728EV EAN/GTIN: 5059040194045 |
| |
|
| | |
| Wandler-Typ = DAC
Der serielle Analysator PICkit™ ist NICHT enthalten, aber kann separat erworben werden. Evaluierungsplatine für Vierfach-D/A-Wandler MCP4728, 12 Bit. Diese Evaluierungsplatine ist ein Mittel zur schnellen und einfachen Evaluierung des 4-Kanal 12 Bit DAC-Geräts MCP4728. Es enthält das Gerät MCP4728 und Anschlussstifte für den seriellen PICkit™ Analysator. Einfach die Platine an den seriellen Analysator anschließen und die DAC-Eingabedaten in das PC-Programm der grafischen Benutzeroberfläche des seriellen Analysators eingeben. Der serielle Analysator sendet dann die Daten des Benutzers automatisch an das DAC-Gerät. Die Analogausgänge des neuen DAC sind sofort an den DAC-Ausgangsstiften verfügbar. 12-Bit Ausgangsspannung-DAC mit vier gepufferten Ausgängen Integriertes EEPROM für DAC-Codes und I²C-Adressen-Bits Interne oder externe Spannungsreferenz-Auswahl Ausgangsspannungsbereich: mit internem V ;sub>REF ;/sub>, (2,048 V): 0,000 bis 2,048 V mit Verstärkung = 1, 0,000 bis 4,096 V mit Verstärkung = 2 Ausgangsspannungsbereich: mit externem V ;sub>REF ;/sub> (V ;sub>DD ;/sub>): 0,000 bis V ;sub>DD ;/sub> ±0,2LSB DNL (typisch) Schnelle Ausregelzeit: 6 μs (Typisch) Normal oder Abschaltungsmodus Geringer Stromverbrauch Spannungsbereich: +2,7 bis +5.5 Vdc Serielle I²C-Schnittstelle: Adressenbits: benutzerprogrammierbar auf EEPROM I²C-Geschwindigkeit: Modi: Standard (100 kBit/s), Schnell (400 kBit/s) und Hochgeschwindigkeit (3,4 Mbit/s) 10-poliges MSOP-Gehäuse Erweiterter Temperaturbereich: -40 bis +125 °C Weitere Informationen: | | Wandler-Typ: | DAC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D/A-Wandler, Entwicklungskit, Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, 6872725, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Signalwandlung, Microchip, MCP4728EV, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Signal Conversion Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 24,34* | € 35,28* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 25,57* | € 35,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|