Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics MDmesh, SuperMESH STW13NK100Z N-Kanal, THT MOSFET 1000 V / 13 A 350 W, 3-Pin TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics MDmesh, SuperMESH STW13NK100Z N-Kanal, THT MOSFET 1000 V / 13 A 350 W, 3-Pin TO-247
Artikel-Nr.:
     108EL-6875248
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STW13NK100Z
EAN/GTIN:
     5059042984170
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
stm mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 13 A
Drain-Source-Spannung max. = 1000 V
Serie = MDmesh, SuperMESH
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 700 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4.5V
Gate-Schwellenspannung min. = 3V
Verlustleistung max. = 350 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -30 V, +30 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs = 190 nC @ 10 Vmm
Betriebstemperatur min. = -55 °Cmm

N-Kanal MDmesh™ SuperMESH™, 700 V bis 1200 V, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
13 A
Drain-Source-Spannung max.:
1000 V
Serie:
MDmesh, SuperMESH
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
700 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4.5V
Gate-Schwellenspannung min.:
3V
Verlustleistung max.:
350 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-30 V, +30 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs:
190 nC @ 10 Vmm
Betriebstemperatur min.:
-55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: mosfet 13a, 6875248, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, STMicroelectronics, STW13NK100Z, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-AC-104
ab € 54,30*
Zubehör
Bergquist
SP400-0.007-00-104
ab € 5,96*
Zubehör
Bergquist
SPK10-0.006-00-104
ab € 6,06*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 574/25 SA
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.