Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron H7CX Bidirektional Zähler LCD 6-stellig, Sekunden, max. 5kHz, 100 → 240 V ac, -99999 → 999999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron H7CX Bidirektional Zähler LCD 6-stellig, Sekunden, max. 5kHz, 100 → 240 V ac, -99999 → 999999
Omron H7CX Bidirektional Zähler LCD 6-stellig, Sekunden, max. 5kHz, 100 → 240 V ac, -99999 → 999999
Omron H7CX Bidirektional Zähler LCD 6-stellig, Sekunden, max. 5kHz, 100 → 240 V ac, -99999 → 999999
Artikel-Nr.:
     108EL-6876143
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H7CX-AW-N
EAN/GTIN:
     4547648642637
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Rückstellzähler
Versorgungsspannung = 100 → 240 V ac
Zählmodus = Sekunden
Anzeigentyp = LCD
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle = Kontakt
Zählrichtung = Bidirektional
Ziffernhöhe = 10 mm
Zählfrequenz max. = 5kHz
Anzeigebereich = -99999 → 999999
Messbereich = -99999 → 999999°C

Omron Digitaler Zähler/TachometerDer Omron-LCD-Display der Serie H7CX mit 6 Stellen, Frontplattenmontage, Multifunktionszähler hat eine Nennspannung zwischen 100 V ac und 240 V ac. Der 3-farbige Anzeigewert rot, grün oder Orange (außer Modelle H7CX-A11) erhöht die Zeichenhöhe und die Anzeigesegmente. Es unterstützt die Benachrichtigung über die Lebensdauer - die Anzahl der Einschaltungen des Steuerausgangs wird gezählt und ein Alarm wird angezeigt, wenn ein voreingestellter Zähler überschritten wird. Er hat eine maximale Zählfrequenz von 5 kHz.Eigenschaften und VorteileEinfache Bedienung mit den Tasten AUF/AB für Ziffern Doppelzählermodus Frontplattenabmessungen: 48 mm x 48 mm Werkseitig auf 2-stufige Einstellung eingestellt Zuverlässig - Die Einstellung des oberen Grenzwerts schränkt die eingestellte Zeit ein und hilft, falsche Einstellungen zu verhindern Eingangskontakt NPN oder PNP Messbereiche zwischen -99999 und 999999 Steckbare Schraubanschlüsse Kontaktausgang (1-poliger Wechsler + 1-poliger Umschalter) Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 55 °C.AnwendungenIndustrielle Zählanwendungen Steuerungs- und Überwachungssysteme FertigungsmontagelinienZertifizierungenSchutzart IP66
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
100 → 240 V ac
Zählmodus:
Sekunden
Anzeigentyp:
LCD
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Automatisch, manuell
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle:
Kontakt
Zählrichtung:
Bidirektional
Ziffernhöhe:
10 mm
Zählfrequenz max.:
5kHz
Anzeigebereich:
-99999 → 999999
Messbereich:
-99999 → 999999°C
Weitere Suchbegriffe: Vorwahlzähler, vorwahlzähler 6-stellig, vorwahlzähler, lcd vorwahlzähler, 6876143, Automation, Prozessautomation, Zähler, Omron, H7CXAWN, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 244,32*
€ 299,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 311,76*
€ 382,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,47*
€ 455,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,69*
€ 450,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,71*
€ 417,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,95*
€ 387,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,76*
€ 370,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
Y92A-48G
ab € 2,05*
Zubehör
Omron
Y92F-30
ab € 3,01*
Zubehör
Omron
P2CF-11-E
ab € 8,11*
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.