Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6879944 Herst.-Nr.: 2223 S-150 EAN/GTIN: 7314150032983 |
| |
|
| | |
| Kabeltyp = Kupfer Abziehbereich = 0.5 → 5mm Größe min. = 0.5mm Größe max. = 5mm Gesamtlänge = 167 mm
VDE-Abisolierer, Bahco. Die isolierten Abisolierzangen von Bahco wurden für anspruchsvollste Profis zum Abisolieren von Kupferkabeln bis 5 mm entwickelt. Sie besitzen Griffe aus Hochleistungs-Stahllegierung mit Kunststoff-Spritzgussbeschichtung. Eigenschaften und Vorteile Geschwärzt, gegen Korrosion behandelt. Chrom-Vanadium-Stahl Kunststoffbeschichtete Griffe mit Isolierung bis zu 1000 V Einstellschraube für beliebigen Drahtdurchmesser bis zu 5 mm CEI/IEC 900, EN 60900. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | Kupfer | Abziehbereich: | 0.5 → 5mm | Größe min.: | 0.5mm | Größe max.: | 5mm | Gesamtlänge: | 167 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange, 6879944, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, Bahco, 2223S150, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 29,40* | € 42,05* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,39* | € 43,06* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,41* | € 43,46* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,63* | € 52,27* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,54* | € 57,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|