Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p980371 Herst.-Nr.: 2223 S-150 EAN/GTIN: 7314150032983 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - ERGO Zwei-Komponenten-Griff, isoliert: thermoplastische Oberfläche auf hartem Polypropylen für einen besseren Griff
- Entwickelt gemäß dem wissenschaftlichen ERGO-Prozess
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Geräten bis zu 1000 Volt gemäß IEC 60900
- Leiterquerschnitt: Ø 0,5 mm bis 5 mm
- Abisolierzange zum Abisolieren von Kupfer- und Aluminiumkabeln
- Zum Abisolieren von Kupferkabeln von bis zu Ø 5 mm
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Phosphatiert, korrosionsschutzbehandelt
- Geprüft nach: IEC 60900
- Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V stückgeprüft
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Abisolier-Zange | Gesamtlänge: | 167 mm | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Schneidkopflänge: | 8 mm | Schälkapazität: | 0.5-5 mm | Länge des Kopfes: | 46 mm | Stärke des Kopfes: | 8 mm | Breite des Kopfes: | 15 mm | VDE-geprüft: | Nein | AWG: | 4-23 | Backenbreite: | 8 mm | Hersteller: | Bahco | Gewicht: | 170 g | Länge: | 150 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange bahco, abisolierzange, Bahco, ERGO, Abisolierzange,, phosphatiert,, isoliert, mit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 29,41* | € 41,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 31,43* | € 42,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 32,62* | € 43,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 38,00* | € 51,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 34,72* | € 56,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|