Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco VDE Elektriker Werkzeugsatz, Koffer 19-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bahco VDE Elektriker Werkzeugsatz, Koffer 19-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-6880461
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3045V-2
EAN/GTIN:
     7314150128792
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Set Typ = Elektriker
Satz Inhalt = Messer, Zange, Schraubendreher
Stückzahl = 19
Lagertyp = Koffer

19-teiliger VDE-Werkzeugkoffer. Ein 19-teiliger VDE-Elektriker-Werkzeugsatz von Bahco für den technischen Einsatz unterwegs und vor Ort. Lieferung in einer widerstandsfähigen Ledertasche mit metallischen Verstärkungen, die Ihre Werkzeuge schützt und ordnet. Alle Bahco-Werkzeuge verfügen über ein hohes Maß an technischer Leistung. Die verwendeten Materialien sind von hoher Qualität und sie wurden zur Gewährleistung der Sicherheit und Langlebigkeit sorgfältig ausgewählt und geprüft. Eigenschaften und Vorteile. Für die Arbeit an elektrischen Anlagen Schützt Sie vor bis zu 1000 V Enthält isolierte Bahco-Werkzeuge mit Standardisolierung Abmessungen: 430 x 260 x 160 mm. Produktanwendung. Diese VDE-Serie wurde für Elektriker und Techniker entwickelt, die an potenziell stromführenden Systemen arbeiten. Sie bietet Ihnen mehr Optionen auf weniger Raum. Inhalt des Kits. Schraubendreher. Isolierter Ergo-Schlitzschraubendreher (BE-8220S) 0,5 x 3 x 100 mm Isolierter Ergo-Schlitzschraubendreher (BE-8040S) 0,8 x 4 x 100 mm Isolierter Ergo-Schlitzschraubendreher (BE-8050S) 1 x 5,5 x 125 mm Isolierter Ergo-Schlitzschraubendreher (BE-8255S) 1,2 x 6,5 x 150 mm PHILLIPS® Isolierter Ergo-Schraubendreher (BE-8610S) PH1 PHILLIPS® Isolierter Ergo-Schraubendreher (BE-8620S) PH2. Zangen und Schneider. Isolierter Seitenschneider 160 mm (2171V-160) Isolierte Flachrundzange 160 mm (2430V-160) Isolierter Drahtabisolierer 160 mm (2223V-160) Isolierte Kombizange 180 mm (2678V-180) Isolierte Elektrikerschere 150 mm (SC150NGV) Gerades, isoliertes Kabelmesser 180 mm (2820VP). Schraubenschlüssel. Isolierter Gabelschlüssel 10 mm (6MV-10) Isolierter Gabelschlüssel 11 mm (6MV-11) Isolierter Gabelschlüssel 12 mm (6MV-12) Isolierter Gabelschlüssel 13 mm (6MV-13) Isolierter Gabelschlüssel 14 mm (6MV-14) Isolierter Gabelschlüssel 17 mm (6MV-17) Isolierter Gabelschlüssel 19 mm (6MV-19)
Weitere Informationen:
Set Typ:
Elektriker
Satz Inhalt:
Messer, Zange, Schraubendreher
Stückzahl:
19
Lagertyp:
Koffer
Weitere Suchbegriffe: Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bahco werkzeugsatz, modul werkzeuge, meisterkoffer gefüllt, 6880461, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Sätze, Bahco, 3045V2, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Kits
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 457,37*
€ 533,44*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,69*
€ 609,60*
€ 4,90*
ab € 542,45*
€ 623,68*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 544,19*
€ 654,41*
Lager 108
Frei Haus
ab € 650,21*
€ 755,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,66*
€ 899,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,31*
€ 873,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,13*
€ 837,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,00*
€ 792,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,21*
€ 773,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.