Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi BUX85G THT, NPN Transistor 450 V / 2 A 4 MHz, TO-220AB 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi BUX85G THT, NPN Transistor 450 V / 2 A 4 MHz, TO-220AB 3-Pin
onsemi BUX85G THT, NPN Transistor 450 V / 2 A 4 MHz, TO-220AB 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6881492
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BUX85G
EAN/GTIN:
     5059042083835
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 2 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 450 V
Gehäusegröße = TO-220AB
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 50 W
Gleichstromverstärkung min. = 30
Transistor-Konfiguration = Einfach
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 4 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 9.28 x 10.28 x 4.82mm

Hersteller-Teilenummern mit S als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen.
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
2 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
450 V
Gehäusegröße:
TO-220AB
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
50 W
Gleichstromverstärkung min.:
30
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
4 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
9.28 x 10.28 x 4.82mm
Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, 6881492, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, BUX85G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF650P-0.001-01-00-54
ab € 48,29*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.