Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRFB4019PBF N-Kanal, THT MOSFET 150 V / 17 A 80 W, 3-Pin TO-220AB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6886920
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFB4019PBF
EAN/GTIN:
     5059045592433
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 17 A
Drain-Source-Spannung max. = 150 V
Serie = HEXFET
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 95 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4.9V
Gate-Schwellenspannung min. = 3V
Verlustleistung max. = 80 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs = 13 nC @ 10 Vmm
Betriebstemperatur min. = -55 °Cmm

MOSFET für Digital-Audio, Infineon. Verstärker der Klasse D werden schnell zur bevorzugten Lösung für kommerzielle und private Audio- und Videosysteme. Infineon bietet ein umfassendes Sortiment von Produkten an, die das Design von Verstärkern der Klasse D mit hoher Effizienz vereinfachen.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
17 A
Drain-Source-Spannung max.:
150 V
Serie:
HEXFET
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
95 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4.9V
Gate-Schwellenspannung min.:
3V
Verlustleistung max.:
80 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs:
13 nC @ 10 Vmm
Betriebstemperatur min.:
-55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet 17a, 6886920, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRFB4019PBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,946* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,15*
€ 13,2685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,81*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.