Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata OKX DC/DC-Wandler 80W 12 V dc IN, 0.75 → 5.5V dc OUT / 16A Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6894750
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     OKX-T/16-D12P-C
EAN/GTIN:
     5059045590019
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = 0.75 → 5.5V dc
Eingangsspannung = 8,3 → 14 V dc
Nennleistung = 80W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 16A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Nein
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Länge = 50.8mm
Serie = OKX
Temperatur min. = -40°C

Bestell-Nr. ; 689-4731 689-4731 , ; 689-4744 689-4744 , ; 689-4741 689-4741 und ; 689-4753 689-4753 mit Ein/Aus-Schaltung bei Minuspotenzial. Bestell-Nr. ; 689-4735 689-4735 , ; 689-4747 689-4747 , ; 689-4750 689-4750 und ; 689-4757 689-4757 mit Ein/Aus-Schaltung bei Pluspotenzial. Bestell-Nr. ; 689-4744 689-4744 , ; 689-4747 689-4747 , ; 689-4753 689-4753 und ; 689-4757 689-4757 mit Folge-/Nachführeingang zur Realisierung von Hochlauf- und Auslauframpen am Ausgang. Geregelter nicht isolierter DC/DC-Konverter mit Einfachausgang Murata 10 A u. 16 A - Serie OKX. Nicht isoliertes Modul (PoL) Großer Eingangsspannungsbereich Ausgangsstrom: 10 A und 516 A Über externe Widerstände einstellbare Ausgangsspannung Sperre (Ausgang Ein/Aus) Sensor für Ausgangsspannung Übertemperatur- und Überstromschutz SIP-Gehäuse mit Durchkontaktierung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
0.75 → 5.5V dc
Eingangsspannung:
8,3 → 14 V dc
Nennleistung:
80W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
16A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Nein
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Länge:
50.8mm
Serie:
OKX
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 6894750, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, OKXT16D12PC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.