Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Spannungswandler
>
DC-DC Wandler
>
Artikel
Murata NMG DC/DC-Wandler 2W 5 V dc IN, 12V dc OUT / 167mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6895090
Hersteller:
Murata
Herst.-Nr.:
NMG0512SC
EAN/GTIN:
5059045602231
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = 167mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Tiefe = 10.15mm
Serie = NMG
Temperatur min. = -40°C
UL60950. Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfachausgang Murata-2-W-SIP – Serie NMG. Die DC/DC-Wandler der Serie Murata Power Solutions NMG sind besonders geeignet für die Isolierung und/oder Umwandlung von DC-Stromschienen. Die galvanische Trennung ermöglicht eine Konfiguration des Geräts als isolierte negative Schiene in Systemen, bei denen nur eine positive Schiene vorhanden ist. Der große Temperaturbereich garantiert das Anlaufen ab –40 °C und die volle Leistung von 2 W bis 85 °C. Anschlusskompatibel mit der Serie NMR und MER1 für einfache Ausbaufähigkeit. Wirkungsgrad von 80 % Gehäusematerial gemäß UL 94V-0 Pinbelegung nach dem Industriestandard Isolierung: 1 kV dc Eingang: 5 V, 12V, 15V und 24V Ausgang: 5 V, 9 V, 12 V und 15 V Interne SMD-Bauweise Vollständig mit Ringkernmagneten gekapselt Keine externen Komponenten erforderlich MTTF bis zu 3,9 Millionen Stunden Anschlusskompatibel mit der Serie NMR Keine Elektrolyt- oder Tantal-Kondensatoren
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
167mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Tiefe:
10.15mm
Serie:
NMG
Temperatur min.:
-40°C
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Spannungswandler
>
DC/DC-Wandler
Weitere Suchbegriffe:
murata dc dc wandler
,
dc-dc wandler ics
,
6895090
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Spannungswandler
,
DC/DC-Wandler
,
Murata Power Solutions
,
NMG0512SC
,
Power Supplies & Transformers
,
Voltage Converters
,
DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,81*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata 1100R Drosselspule, 22 μH, ±10%, 650mA / R-DC 270mΩ, max. 1kHz, Ø 5mm x 7.5mm
Murata
11R223C
ab € 1,08*
Zubehör
TDK MPZ, 0805 (2012M), 2.5A, 2 x 1.25 x 0.85mm
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen