Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata NMK DC/DC-Wandler 2W 5 V dc IN, 12V dc OUT / 167mA Durchsteckmontage 3kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6895208
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NMK0512SAC
EAN/GTIN:
     5059041356336
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = 167mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 3kV dc
Tiefe = 10mm
Serie = NMK
Temperatur min. = -40°C

UL60950. Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Murata-2-W-SIP – Serie NMK. Die DC/DC-Wandler der Serie Murata Power Solutions NMK mit industriellem Temperaturbereich, erhältlich in SIP-Gehäusen nach Industriestandard, bieten eine Möglichkeit zur Leistungssteigerung gegenüber der Serie NMV mit 1 W. Die ungeregelte Serie NMK hat eine überragende Ausgangsspannungs-Sollwertgenauigkeit in Verbindung mit einer ausgezeichneten Lastausregelung für diese Art von Wandlern. Unsymmetrische Belastungsfähigkeiten bei Varianten mit Zweifachausgang; die gesamte Nennausgangsleitung kann von einem einzigen Ausgang bereitgestellt werden. CE-Kennzeichnung Wirkungsgrad von 80% Leistungsdichte: 1,31 W/cm³ Breites Temperaturverhalten bei voller Last von 2 Watt, –40 °C bis 85 °C Gehäusematerial gemäß UL 94V-0 Kein Kühlkörper erforderlich Pinbelegung nach dem Industriestandard Isolierung: 3 kV dc (1 Minute) Eingänge: 5 V, 12V, 15V und 24V Ausgang: 5 V, 9 V, 12 V und 15 V Vollständig mit Ringkernmagneten gekapselt Keine Elektrolyt- oder Tantal-Kondensatoren
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
167mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
3kV dc
Tiefe:
10mm
Serie:
NMK
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: murata dc dc wandler, dc-dc wandler ics, 6895208, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, NMK0512SAC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.