Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRU6025 Drosselspule, 22 μH mit Ferrit-Kern, 6025 Gehäuse 6.5mm / ±30%, 8MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6924955
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRU6025-220Y
EAN/GTIN:
     5059043450896
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 22 μh
smd drossel
Induktivität = 22 μH
Gehäuse-Form = 6025
Länge = 6.5mm
Tiefe = 6.2mm
Höhe = 2.5mm
Abmessungen = 6.5 x 6.2 x 2.5mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±30%
Gleichstromwiderstand max. = 130mΩ
Serie = SRU6025
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 18MHz
Qualitätsfaktor min. = 12°C

Magnetisch geschirmte Drahtdrosseln Serie SRU6025. Flache geschirmte Bauweise Hoher Nennstrom. Ideal für hohe Frequenzen. Anwendungen: DC/DC-Wandler, EMI-Filter.
Weitere Informationen:
Induktivität:
22 μH
Gehäuse-Form:
6025
Länge:
6.5mm
Tiefe:
6.2mm
Höhe:
2.5mm
Abmessungen:
6.5 x 6.2 x 2.5mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±30%
Gleichstromwiderstand max.:
130mΩ
Serie:
SRU6025
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
18MHz
Qualitätsfaktor min.:
12°C
Weitere Suchbegriffe: 6924955, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRU6025220Y, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
SRU60-LAB1
ab € 24,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.