Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Sicherung, nicht rückstellend 4A 24V dc Keramik F 3.1mm 1.55mm 0.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6925031
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-1206F400-2
EAN/GTIN:
     5059043463520
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
Strom = 4A
Betriebsspannung = 24V dc
Charakteristik = F
Gehäusematerial = Keramik
Gehäuselänge = 3.1mm
Gehäusebreite = 1.55mm
Gehäusehöhe = 0.6mm
Ausschaltvermögen = 50 A
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +105°C
Abmessungen = 3.1 x 1.55 x 0.6mm

UL. Flinke SMD-Einfachsicherung Serie SF-1206F. Einfachsicherung für Überstromschutz 3216 (EIA 1206) Miniaturabmessungen Dünnschicht-Chipsicherung
Weitere Informationen:
Strom:
4A
Betriebsspannung:
24V dc
Charakteristik:
F
Gehäusematerial:
Keramik
Gehäuselänge:
3.1mm
Gehäusebreite:
1.55mm
Gehäusehöhe:
0.6mm
Ausschaltvermögen:
50 A
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+105°C
Abmessungen:
3.1 x 1.55 x 0.6mm
Weitere Suchbegriffe: 6925031, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Bourns, SF1206F4002, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,48*
1 Tag
6222
10
€ 14,99*
ab € 0,283*
€ 0,739*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,40*
€ 0,74*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,343*
€ 0,925*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.