Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SF-1206F400-2. FUSE, 4A, 24VDC, SMD, FAST ACTING, VOLTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2367297
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-1206F400-2.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
Bauform - Sicherung: 1206 [3216 Metric]
  • Nennspannung V AC: 32 VAC
  • Nennspannung, V DC: 32 VDC
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Sicherungsstrom: 4 A
  • Produktpalette: SF-1206F Series
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • Auslöseverhalten: Fast Acting
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, BOURNS, SF-1206F400-2., 2367297, 236-7297
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,39*
    € 0,48*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,33*
    € 0,61*
    2 Tage
    5952
    10
    € 14,99*
    ab € 0,283*
    € 0,739*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,343*
    € 0,935*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,935*
    € 1,11265
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,784*
    € 0,93296
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,567*
    € 0,67473
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,463*
    € 0,55097
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,423*
    € 0,50337
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.