| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6925299 Herst.-Nr.: 5236CDB EAN/GTIN: 5059041416047 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = SPST Schaltfolge = Ein-Ein Kontaktnennstrom = 0,4VA Montageart = PCB-Montage Anschlussart = PC-Anschluss Beleuchtet = Nein Betätigerlänge = 10.5mm Betätigermaterial = Messing vernickelt Nennspannung = 20V ac/dc Kontaktmaterial = Vergoldetes Messing Lebensdauer mechanisch = 100000Operations
Kippschalter Serie 5000 - mit Epoxidharz abgedichtete Anschlussklemmen Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | SPST | Schaltfolge: | Ein-Ein | Kontaktnennstrom: | 0,4VA | Montageart: | PCB-Montage | Anschlussart: | PC-Anschluss | Beleuchtet: | Nein | Betätigerlänge: | 10.5mm | Betätigermaterial: | Messing vernickelt | Nennspannung: | 20V ac/dc | Kontaktmaterial: | Vergoldetes Messing | Lebensdauer mechanisch: | 100000Operations |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, 6925299, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 5236CDB, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| | |
| |