| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-6926933 Herst.-Nr.: SH6-131-AK2 EAN/GTIN: 5059041407731 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausgangcode = BCD Schaltanzeige = 0 bis 9 Betätigertyp = Drehrad Anschlussart = Lötanschluss Montageart = Tafelmontage Kontaktwiderstand = 100mΩ Lebensdauer mechanisch = 1000000 Schaltstufenanzahl = 10 Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperatur max. = +80°C Nennstrom = 100 mA @ 40 V
APEM SH6 Subminiatur-Druckscheibe. Das kleinste an der Tafel montierte Druckscheibe von APEM. Sprungkontakt mit hörbarem Klicken. Einbaubohrung 15 x 6 mm Einsatz von vorn und hinten Kontakte mit Goldwischwirkung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausgangcode: | BCD | Schaltanzeige: | 0 bis 9 | Betätigertyp: | Drehrad | Anschlussart: | Lötanschluss | Montageart: | Tafelmontage | Kontaktwiderstand: | 100mΩ | Lebensdauer mechanisch: | 1000000 | Schaltstufenanzahl: | 10 | Betriebstemperatur min.: | -20°C | Betriebstemperatur max.: | +80°C | Nennstrom: | 100 mA @ 40 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: apem codierschalter, 6926933, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, APEM, SH6131AK2, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, Pushwheel Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |