| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-6926942 Herst.-Nr.: SH6-131-AKK2 EAN/GTIN: 5059041208543 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausgangcode = BCD Schaltanzeige = 0 bis 9 Betätigertyp = Drehrad Anschlussart = Lötanschluss Montageart = PCB-Montage Kontaktwiderstand = 100mΩ Kontaktmaterial = Vergoldete und vernickelte Kupferlegierung Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperatur max. = +80°C Betriebstemperaturbereich = -20 → +80°C
APEM SH6 Subminiatur-Druckscheibe. Das kleinste an der Tafel montierte Druckscheibe von APEM. Sprungkontakt mit hörbarem Klicken. Einbaubohrung 15 x 6 mm Einsatz von vorn und hinten Kontakte mit Goldwischwirkung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausgangcode: | BCD | Schaltanzeige: | 0 bis 9 | Betätigertyp: | Drehrad | Anschlussart: | Lötanschluss | Montageart: | PCB-Montage | Kontaktwiderstand: | 100mΩ | Kontaktmaterial: | Vergoldete und vernickelte Kupferlegierung | Betriebstemperatur min.: | -20°C | Betriebstemperatur max.: | +80°C | Betriebstemperaturbereich: | -20 → +80°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: apem codierschalter, 6926942, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, APEM, SH6131AKK2, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, Pushwheel Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |