Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns CM45 Drosselspule, 100 μH 110mA mit Ferrit-Kern, 1812 (4532M) Gehäuse 4.5mm / ±10%, 8MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6927771
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CM453232-101KL
EAN/GTIN:
     5059043444383
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 100 μh
smd drossel
Induktivität = 100 μH
Gleichstrom max. = 110mA
Gehäuse-Form = 1812 (4532M)
Länge = 4.5mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 3.2mm
Abmessungen = 4.5 x 3.2 x 3.2mm
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 8Ω
Serie = CM45
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 8MHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt

Bourns Drahtinduktivitäten der Serie 1812 CM45. Bourns SMD-Induktivitäten haben genaue Abmessungen für die automatische SMD-Montage. Diese SMD-Induktivitäten verfügen über eine hohe Beständigkeit gegen Hitze und Feuchtigkeit und auch gegen mechanische Stöße und Druck. Die Induktivitäten verfügen über einen breiten Induktivitätsbereich (1,0 nH bis 1000 mH).
Weitere Informationen:
Induktivität:
100 μH
Gleichstrom max.:
110mA
Gehäuse-Form:
1812 (4532M)
Länge:
4.5mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
3.2mm
Abmessungen:
4.5 x 3.2 x 3.2mm
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
Serie:
CM45
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
8MHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt
Weitere Suchbegriffe: 6927771, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, CM453232101KL, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,20*
€ 3,808
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
CC/CM453232-LAB1
ab € 48,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.