Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apem DIP-Schalter Drehschalter 10-stellig, 1-poliger Ein/Ausschalter, Kontakte vergoldet 150 mA @ 24 V dc, bis +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6931212
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     P65SMT103
EAN/GTIN:
     5059041415491
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
Positionenanzahl = 10
Montageart = SMD
Kontaktanordnung = SPST
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Drehschalter
Kontaktnennstrom = 150 mA @ 24 V dc
Lebensdauer mechanisch = 10000Operations
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperaturbereich = -60 → +125°C
Nennspannung = 24V

Löttemperatur: max. 340 °C das für max. 2 s (Kolben mit max. 40 Watt) oder 260 °C für max. 10 s. Dreh-Codierschalter. Gegen Flussmittel abgedichtet und im Prozess waschbar Kontaktbelastbarkeit: 150 mA @ 24 Vdc Kontaktwiderstand: ;80 mΩ Lebensdauer: >10 ;sup>4 ;/sup> Schaltspiele Positiver Federrückzug Vergoldete Kontakte Ausführungen für Durchsteck- und Oberflächenmontage
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
10
Montageart:
SMD
Kontaktanordnung:
SPST
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Drehschalter
Kontaktnennstrom:
150 mA @ 24 V dc
Lebensdauer mechanisch:
10000Operations
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperaturbereich:
-60 → +125°C
Nennspannung:
24V
Weitere Suchbegriffe: apem codierschalter, codierschalter, drehschalter 10 stellungen, 6931212, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, APEM, P65SMT103, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.