Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huco Kupplung, Balgkupplung, Außen-Ø 16mm / Bohrung 3mm x 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6932455
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     550.16.1414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Klemmkupplung
Klemmkupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Kupplungs-Typen = Balgkupplungmm
Außendurchmesser = 16mm
Länge = 21mm
Nenndrehmoment = 0.5Nm
Winkelversatz = 1°
Parallelversatz = 0.1mm
Axialversatz = 0.2mm

Faltenbalgkupplungen aus Edelstahl - Ausführung mit Stellschraube. Hohe Torsionssteifigkeit für Positionsgenauigkeit Geringe Trägheit Ideal für Servoantriebsanwendungen mit hochpräziser dynamischer Positionssteuerung Material: Aluminiumnabe; Edelstahlbalg
Weitere Informationen:
Kupplungs-Typen:
Balgkupplungmm
Außendurchmesser:
16mm
Länge:
21mm
Nenndrehmoment:
0.5Nm
Winkelversatz:
Parallelversatz:
0.1mm
Axialversatz:
0.2mm
Weitere Suchbegriffe: Metall-Balgkupplung, hydraulik kupplung, 6932455, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungen, Huco, 550161414, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.